1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Made in USA
73331225
Colgador de tubo de escape de acero de 4-1/4" de largo; 1-1/2" de diámetro exterior
Artículo MI #
11702912
No. Fabricante
73331225
Precio
9.80 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Descripción general
También puede gustarle
Datos de cumplimiento y seguridad
Página anterior
Inicio
Fabricado en EE. UU. 73331225
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Made in USA
73331225
Colgador de tubo de escape de acero de 4-1/4" de largo; 1-1/2" de diámetro exterior
Artículo MI #
11702912
No. Fabricante
73331225
Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Obtenga la fecha estimada de llegada
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio
9.80 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Dimensiones
Longitud
4-1/4 pulg.
Diámetro exterior
1-1/2 pulg.
Detalles
Material
Acero
Tipo
Colgador de tubo de escape
Descripción general
Descripción del fabricante
COLGADOR DE TUBERÍA DE 73331225 73331225 1-1/2"
También puede gustarle
Value Collection
71530943
Diámetro del pin de 3/8 in, 3 in OAL, 2-1/4 in Longitud utilizable, Pin de cierre a presión estándar;Acero chapado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #
11759484
En existencia
En Existencias
$3.83
/cada uno
Añadir al carrito
STANLEY TRADE TOOLS
64-170
Destornillador Phillips TiP, #0 Tamaño de la punta, 2 pulg. Longitud de la hoja, 4-3/8 pulg.
Artículo MI #
01171183
En existencia
En Existencias
$3.59
/cada uno
Añadir al carrito
MORSE CUTTING TOOLS
MT2859504
MORSE Fresa de herramientas de corte ® - Doble corte, 1/4 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 5/8 in de longitud de corte, 2 in de longitud total
Artículo MI #
03483524
En existencia
En Existencias
$18.86
/cada uno
Añadir al carrito
INGERSOLL-RAND
2115TIMAX
2115timax Sery Impact Wrench - Serie 2115TIMAX Impact Wrench, Mango con empuñadura de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Velocidad máx. de 15000 rpm
Artículo MI #
03230676
En existencia
En Existencias
$414.73
/cada uno
Añadir al carrito
MILWAUKEE TOOL
2101-22
Destornillador Inalámbrico - 4 V, Tamaño de Punta Compatible #2 , Velocidad Máxima 600 rpm
Artículo MI #
05635751
En existencia
En Existencias
Precio promocional
129.00 USD
/cada uno
(mercado/lista
265.61 USD
)
Añadir al carrito
Made in USA
35438142
2 filas, 1-1/2" OD, rodamiento de rodillo del transportador de orificio hexagonal de 7/16", capacidad de 85 lb, 855 RPM máx., acero inoxidable con carcasa de polipropileno
Artículo MI #
11684184
En existencia
En Existencias
$24.53
/cada uno
Añadir al carrito
STANLEY TRADE TOOLS
62-546
Juego de destornilladores de tuerca - Estilo mango sólido, 3 pulg. Longitud del mango, número de destornilladores: 7
Artículo MI #
03003510
En existencia
En Existencias
$47.55
/cada uno
Añadir al carrito
Value Collection
04316097
3" tubo, 7-1/2" OD, acero inoxidable, Brida de tubo de cuello soldado 6" a través de centros de orificios de pernos, 3/4" orificio de pernos, 150 psi, Grados 304 y 304L
Artículo MI #
11724891
En existencia
En Existencias
$601.70
/cada uno
Añadir al carrito
PROTO TOOLS
J223G
Alicates de punta: 2-5/32 in de longitud de la mordaza, 6-5/32 in de longitud total, mango Plastisol
Artículo MI #
01163861
En existencia
En Existencias
$31.50
/cada uno
Añadir al carrito
MASTER LOCK COMPANY
71CS
9IN ACERO INOXIDABLE REFORZADO CON ZINC CON SOPORTE DE CADENA
Artículo MI #
03098032
En existencia
Pedido de fábrica
28.18 $
/libra
Añadir al carrito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad