Motion
75802074

Made in USA
75802074

6 a 7' de largo, 5/8" de diámetro exterior, 316 tubo de acero inoxidable 0.02" de grosor de pared
Artículo MI #11704014
No. Fabricante 75802074
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
75802074

6 a 7' de largo, 5/8" de diámetro exterior, 316 tubo de acero inoxidable 0.02" de grosor de pared
Artículo MI #11704014
No. Fabricante 75802074
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5850 pulg.
  • Longitud
    6-7 pies
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.5850 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Soldado

Descripción general

Descripción del fabricante
75802074 75802074 5/8 DE X 0,020 PARED SS