Motion
76040591

Made in USA
76040591

Tubo de 3/8" de diámetro exterior x 3/8-18 NPTF Conector macho de compresión del tubo de acero inoxidable Comp x extremos MPT, -75 a 750°F, 3/4" Hex
Artículo MI #11704067
No. Fabricante 76040591
Precio29.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76040591

Tubo de 3/8" de diámetro exterior x 3/8-18 NPTF Conector macho de compresión del tubo de acero inoxidable Comp x extremos MPT, -75 a 750°F, 3/4" Hex
Artículo MI #11704067
No. Fabricante 76040591

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3/4
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    Comp x MPT
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Conector macho

Descripción general

Descripción del fabricante
76040591 76040591 3/8X3/8"NPT STRAGHT SS