Motion
83751792

Made in USA
83751792

Límite de carga de 112 lb, 5/16" Diámetro de la rosca, 2-9/16" Take Up, Gancho y gancho de hierro maleable Turnbuckle-3-7/16" Longitud del cuerpo, 7/32" Longitud del cuello, 6-3/4" Longitud cerrada
Artículo MI #11707568
No. Fabricante 83751792
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83751792

Límite de carga de 112 lb, 5/16" Diámetro de la rosca, 2-9/16" Take Up, Gancho y gancho de hierro maleable Turnbuckle-3-7/16" Longitud del cuerpo, 7/32" Longitud del cuello, 6-3/4" Longitud cerrada
Artículo MI #11707568
No. Fabricante 83751792
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    3-7/16 pulg.
  • Longitud cerrada
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del cuello
    7/32 pulg.
  • Longitud abierta
    9-1/4 pulg.
  • Longitud de absorción
    2-9/16 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Recubierto de zinc
  • Material del cuerpo
    Hierro maleable
  • Recubrimiento de acabado de accesorios
    Recubierto de zinc
  • Material de los accesorios
    Acero
  • Capacidad de carga
    112 lb
  • Tipo
    Gancho y gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
83751792 83751792 5/16-18 25HOOK Y GANCHO
  • Los tipos de gancho y gancho tienen un conector de gancho abierto en ambos extremos para facilitar la fijación y liberación
  • Los ganchos están orientados en la misma dirección o en dirección opuesta
  • El hierro maleable es una aleación de hierro-carbono fuerte y relativamente flexible
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.