Motion
83751925

Made in USA
83751925

Límite de carga de 52 lb, Diámetro de rosca n.o 12 , 1-13/16" Take Up, Ojo y ojo de aluminio Turnbuckle-2-9/16" Longitud del cuerpo, 3/16" Longitud del cuello, 4-1/2" Longitud cerrada
Artículo MI #11707570
No. Fabricante 83751925
Precio5.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83751925

Límite de carga de 52 lb, Diámetro de rosca n.o 12 , 1-13/16" Take Up, Ojo y ojo de aluminio Turnbuckle-2-9/16" Longitud del cuerpo, 3/16" Longitud del cuello, 4-1/2" Longitud cerrada
Artículo MI #11707570
No. Fabricante 83751925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    2-9/16 pulg.
  • Longitud cerrada
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del cuello
    3/16 pulg.
  • Longitud abierta
    6-3/8 pulg.
  • Longitud de absorción
    1-13/16 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    N.o 12 en
  • Tamaño de la rosca
    N.o 12-24 en

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado de accesorios
    Recubierto de zinc
  • Material de los accesorios
    Acero
  • Capacidad de carga
    52 lb
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
83751925 83751925 12-24 3 ÁLUM PARA OJOS Y OJOS
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.