Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo3-7/16 pulg.
- Longitud cerrada6-3/4 pulg.
- Longitud del cuello7/32 pulg.
- Longitud abierta9-1/4 pulg.
- Longitud de absorción2-9/16 pulg.
- Diámetro de la rosca5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de ojoRonda
- Recubrimiento de acabado de accesoriosRecubierto de zinc
- Material de los accesoriosAcero
- Capacidad de carga112, 96 lb
- TipoGancho y argolla
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Los tipos de gancho y ojal tienen un gancho abierto en un extremo y un bucle cerrado en el otro
- Este diseño proporciona una fijación rápida en el extremo del gancho y una conexión segura en el extremo del ojo
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.