Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo2-5/16 pulg.
- Longitud cerrada5-1/2 pulg.
- Longitud del cuello11/64 pulg.
- Longitud abierta7-5/8 pulg.
- Longitud de absorción2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rosca1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Recubrimiento de acabado de accesoriosRecubierto de zinc
- Material de los accesoriosAcero
- Capacidad de carga68 lb
- TipoGancho y gancho
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Los tipos de gancho y gancho tienen un conector de gancho abierto en ambos extremos para facilitar la fijación y liberación
- Los ganchos están orientados en la misma dirección o en dirección opuesta
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.