Motion
87613451

Made in USA
87613451

1/4" de diámetro del hombro x 3/8" de longitud del hombro, #10-32 UNF, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;4140 de acero aleado, acabado de óxido negro, altura de la cabeza de 3/16" x diámetro de la cabeza de 3/8"
Artículo MI #11708871
No. Fabricante 87613451
Precio7.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
87613451

1/4" de diámetro del hombro x 3/8" de longitud del hombro, #10-32 UNF, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;4140 de acero aleado, acabado de óxido negro, altura de la cabeza de 3/16" x diámetro de la cabeza de 3/8"
Artículo MI #11708871
No. Fabricante 87613451

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
87613451 87613451 1/4 X 3/8 10-32 TH TODO
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron