Motion
88525357

Made in USA
88525357

6 in de largo, Cable de acero inoxidable con lazo y extremo de lazo, Eslinga con pasador de liberación rápida, Diámetro del cable de 3/64 in, Cable de nailon
Artículo MI #11709325
No. Fabricante 88525357
Precio6.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88525357

6 in de largo, Cable de acero inoxidable con lazo y extremo de lazo, Eslinga con pasador de liberación rápida, Diámetro del cable de 3/64 in, Cable de nailon
Artículo MI #11709325
No. Fabricante 88525357

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    3/64 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.

Detalles

  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Revestimiento de material de cable
    Nailon
  • Tipo de extremo
    Bucle y bucle
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
88525357 88525357 6" CON 2 BUCLES 18-8 SS
  • Las eslingas de pasador de liberación rápida de lazo y lazo tienen un lazo en cada extremo que se puede asegurar a un mango de pasador de liberación rápida
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.