Motion
00145144
8" Wide x 5" Deep x 6" High Cast Iron Partially Machined Angle Plate; Slotted Plate, Through-Slots on Surface, Open End, Single Plate
Artículo MI #11711472
No. Fabricante 00145144
Precio62.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" Wide x 5" Deep x 6" High Cast Iron Partially Machined Angle Plate; Slotted Plate, Through-Slots on Surface, Open End, Single Plate
Artículo MI #11711472
No. Fabricante 00145144

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5 pulg.
  • Altura
    6 pulg.
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Parcialmente mecanizado
  • Material
    Hierro fundido
  • Diseño de la placa
    Extremo abierto
  • Estilo de placa
    Ranurado
  • Superficie de la placa
    Ranuras pasantes

Descripción general

Descripción del fabricante
00145144 00145144 8X6X5 ÁNGULO DE EXTREMO ABIERTO P
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es extremadamente resistente e ideal para aplicaciones de alto calor.; Las placas angulares parcialmente mecanizadas se utilizan para mecanizado general, diseño de tolerancia estrecha y configuración de inspección. Son versátiles y también se utilizan como referencia vertical. Las placas angulares ranuradas están diseñadas con ranuras de sujeción para operaciones de montaje, disposición e inspección. Pueden utilizarse como placas de apoyo y construirse con diferentes espacios entre ranuras y orificios.