Motion
00233817
Juego de fresas de mango cuadradas de 3/16 a 3/4", 2, 4 canales - Sin recubrimiento, acero de alta velocidad, doble extremo, 3/8, 1/2, 5/8, diámetro de mango de 3/4", corte central
Artículo MI #11711613
No. Fabricante 00233817
Precio359.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango cuadradas de 3/16 a 3/4", 2, 4 canales - Sin recubrimiento, acero de alta velocidad, doble extremo, 3/8, 1/2, 5/8, diámetro de mango de 3/4", corte central
Artículo MI #11711613
No. Fabricante 00233817

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio359.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    De 3/16 a 3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8, 1/2, 5/8, 3/4 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    3/16 pulg.

Detalles

  • También incluye
    Caja de madera
  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del material
    M2
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2, 4
  • Número de piezas
    20
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
00233817 00233817 20PC 3/16-3/4X1/16 2&4
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los extremos cuadrados se utilizan para aplicaciones generales de fresado, como ranurado, perfilado y corte por penetración
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"