Motion
00261537
Calentador de tambor envolvente de 55 galones y 3" de ancho con termostato; 240 V, clasificación de termostato de 70°F a 425°F
Artículo MI #11711625
No. Fabricante 00261537
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de tambor envolvente de 55 galones y 3" de ancho con termostato; 240 V, clasificación de termostato de 70°F a 425°F
Artículo MI #11711625
No. Fabricante 00261537
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    1,000 W
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    55 galones (EE. UU.)
  • Material del tambor
    Plástico/Metal
  • Tipo de calentador
    Calentador de tambor envolvente con termostato
  • Temperatura máxima
    425 °F
  • Temperatura mínima
    70 °F
  • Voltaje
    240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
00261537 00261537 55 GAL. 240V 1000WATTS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"