Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Ancho3/16 pulg.
Detalles
- Estilo de ancho de cuchillaParalelo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona alta dureza y buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en metales ferrosos y no ferrosos.