Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza4.9000 pulg.
- Ángulo incluido75.00 °
- Carga máxima de trabajo1,400.00 kg
- Diámetro del punto1.5000 pulg.
- Longitud del punto35.00 mm
- Tamaño del conoMT4
Detalles
- Precisión0.0050 mm
- MaterialAcero para herramientas
- RPM Máx.1,200
- Estilo de puntoNariz de toro
- Tipo de mangoMango cónico
Descripción general
- Los puntos de punta de toro son planos y están diseñados para posicionar y equilibrar cargas de trabajo pesadas sobre los cojinetes
- Están diseñados para tuberías de pared gruesa, tubos y piezas con orificios centrales grandes