Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel1 pulg., 1-1/2 pulg., 2 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grande1-14 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeñoN.o 4-40 en
- Tamaño de rosca de macho de roscar#4-40, #6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche metálico
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelRonda
- IncluyeLlave de terraja con mango en T
- Número de piezas64
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Rosca estándarNPT, UNC, UNF
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.