Motion
03959053
Juego de machos de roscar de 1/4-20 a 1/2-13 , UNC, machos de roscar y troquelados - Acero al carbono, machos de roscar de acero al carbono, ajustable, juego de 12 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724357
No. Fabricante 03959053
Precio41.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar de 1/4-20 a 1/2-13 , UNC, machos de roscar y troquelados - Acero al carbono, machos de roscar de acero al carbono, ajustable, juego de 12 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724357
No. Fabricante 03959053

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    1 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    1/2-13 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    1/4-20 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    1/4-20, 3/8-16, 5/16-18, 7/16-14, 1/2-13 pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Material del troquel
    Acero al carbono
  • Forma del troquel
    Ronda
  • Incluye
    Macho de troqueles, llave de macho de roscar de mango recto
  • Número de piezas
    12
  • Material del macho de roscar
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03959053 03959053 1/4 A 1/2 NC CARBON S
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.