Motion
03959764
Juego de machos de roscar de M6x1.00 a M16x2.00 , métrico grueso, machos de roscar y troquelados - Acero de alta velocidad, machos de roscar de acero de alta velocidad, ajustable, juego de 20 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724376
No. Fabricante 03959764
Precio276.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar de M6x1.00 a M16x2.00 , métrico grueso, machos de roscar y troquelados - Acero de alta velocidad, machos de roscar de acero de alta velocidad, ajustable, juego de 20 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724376
No. Fabricante 03959764

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio276.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    M16x2.00 mm
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    M6x1.00 mm
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    M6x1.00, M7x1.00, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.50, M11x1.50, M12x1.75, M14x2.00, M16x2.00 mm

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Material del troquel
    Acero de alta velocidad
  • Forma del troquel
    Ronda
  • Incluye
    1-1/2" de troquel, llave de macho de roscar recto
  • Número de piezas
    20
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
03959764 03959764 HS 6MM A 16MM 20PC. S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos