Motion
08056012
Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 1-1/8", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731825
No. Fabricante 08056012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 1-1/8", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731825
No. Fabricante 08056012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.4375 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2

Descripción general

Descripción del fabricante
08056012 08056012 EC7S 7/16X3/4X3-1/8"C2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"