Motion
09834789
Dial de acero inoxidable de 8" con calibre de altura; graduación de 0.001", pantalla de dial
Artículo MI #11734710
No. Fabricante 09834789
Precio163.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de acero inoxidable de 8" con calibre de altura; graduación de 0.001", pantalla de dial
Artículo MI #11734710
No. Fabricante 09834789

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio163.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.

Detalles

  • Salida de datos
    No
  • Tipo de visualización
    Marcar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
ALTURA DEL ESFERA 09834789 09834789 8" GAGE0
  • Los calibres de altura del dial con un dial solo se utilizan para leer graduaciones finas de medición y se ajustan manualmente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron