Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/8 pulg., 7/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas6
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.