Motion
67307405
Calibre 11 , Mango de anillo para clavos de techo OAL de 1 in, Acero de grado 2 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11749286
No. Fabricante 67307405
Precio61.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre 11 , Mango de anillo para clavos de techo OAL de 1 in, Acero de grado 2 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11749286
No. Fabricante 67307405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado
  • Calibre
    11
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de mango
    Anillo
  • Tipo
    Techos

Descripción general

Descripción del fabricante
TECHO NA de 67307405 67307405 1" (5LB BX)
  • Las uñas de techo suelen ser más cortas que otros tipos de uñas. Se utilizan para instalar fieltro para techos, tejas, baldosas para techos y chapa metálica
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo