Motion
53363354

Pro-Source
53363354

4,600 BPM, escalador de aguja en línea neumático 3mm diámetro de aguja, longitud de carrera de 1”, 4 CFM, 90 psi, 1/4 NPT entrada
Artículo MI #11750219
No. Fabricante 53363354
Precio267.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
53363354

4,600 BPM, escalador de aguja en línea neumático 3mm diámetro de aguja, longitud de carrera de 1”, 4 CFM, 90 psi, 1/4 NPT entrada
Artículo MI #11750219
No. Fabricante 53363354

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio267.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Diámetro de la aguja
    3.00 mm

Detalles

  • Consumo de aire
    113.28 LPM, 4.00 CFM
  • Presión del aire
    90.00 psi, 6.20 bar
  • Tipo de mango
    En línea
  • Código PSC
    5130
  • Tipo de potencia
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA DE AIRE SC DE 4,600 LPM PARA SERVICIO DE 53363354 HD
  • Las asas en línea son herramientas de diseño ergonómico que alinean el motor, la transmisión y el husillo para un accionamiento con una sola mano con un perfil bajo para realizar aplicaciones en espacios de trabajo reducidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"