Motion
53364642

Pro-Source
53364642

Accionamiento de 1/2", 150 RPM, llave de trinquete de par de 50 pies/litro, mango en línea, 150 IPM, 4 CFM, 90 psi, entrada NPT de 1/4"
Artículo MI #11750235
No. Fabricante 53364642
Precio109.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
53364642

Accionamiento de 1/2", 150 RPM, llave de trinquete de par de 50 pies/litro, mango en línea, 150 IPM, 4 CFM, 90 psi, entrada NPT de 1/4"
Artículo MI #11750235
No. Fabricante 53364642

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Presión del aire
    90.00 psi
  • Estilo de mango
    En línea
  • Tasa de impacto
    150 ipm
  • Tipos de productos
    Llave de trinquete
  • Velocidad
    150 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
53364642 1/2"150 RPM TRAMO DE AIRE DE 50 PIES/LB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo