Motion
63471312

Pro-Source
63471312

Boquilla de 1/8", mango recto, esmeriladora de troqueles con aire recto a 82,000 RPM, escape trasero, 1.5 CFM, 0.08 hp, 90 psi, entrada 1/4 NPT
Artículo MI #11750312
No. Fabricante 63471312
Precio363.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471312

Boquilla de 1/8", mango recto, esmeriladora de troqueles con aire recto a 82,000 RPM, escape trasero, 1.5 CFM, 0.08 hp, 90 psi, entrada 1/4 NPT
Artículo MI #11750312
No. Fabricante 63471312

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio363.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    1.50 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.08 CV
  • Velocidad
    82,000 rpm
  • Estilo
    Amoladora de troqueles recta

Descripción general

Descripción del fabricante
63471312 82000RPM 1/8" MICROPLUMA CON PINZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"