Motion
63471577

Pro-Source
63471577

"15,000 OPM, consumo de aire de 3.2 CFM, presión de aire de 90 psi, almohadilla redonda de lijadora orbital de aire de ángulo recto, 1/4 NPT entrada"
Artículo MI #11750335
No. Fabricante 63471577
Precio192.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471577

"15,000 OPM, consumo de aire de 3.2 CFM, presión de aire de 90 psi, almohadilla redonda de lijadora orbital de aire de ángulo recto, 1/4 NPT entrada"
Artículo MI #11750335
No. Fabricante 63471577

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio192.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Tamaño de la almohadilla
    3 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    3.20 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Forma de la almohadilla
    Ronda
  • Orbitación aleatoria
    No
  • Estilo lijadora
    Ángulo derecho
  • Velocidad
    15000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
63471577 2 Y 3"15000RPM MINILIJA ORBITAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"