Motion
67331124
1/4" Diam, Broca de 1/4", 2" OAL, Anclaje de hormigón Split-Drive de empotramiento mín. de 1-1/4", Acero, Acabado chapado en zinc, Cabeza plana
Artículo MI #11751105
No. Fabricante 67331124
Precio0.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diam, Broca de 1/4", 2" OAL, Anclaje de hormigón Split-Drive de empotramiento mín. de 1-1/4", Acero, Acabado chapado en zinc, Cabeza plana
Artículo MI #11751105
No. Fabricante 67331124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Incrustación mínima
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Variador dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
ANCLAJE DE TRANSMISIÓN F 67331124 67331124 1/4 X 2
  • Los anclajes de hormigón de accionamiento dividido son anclajes preexpandidos a prueba de manipulaciones utilizados en hormigón y piedra
  • Son ideales para aplicaciones de techo suspendido y anclaje de madera a hormigón
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"