Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Tamaño de la broca1/4 pulg.
- Incrustación mínima1 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Longitud de la rosca1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- TipoIngreso
Descripción general
- Los anclajes de hormigón empotrables son anclajes de expansión roscados internamente que se utilizan con tornillos y pernos mecánicos
- Son ideales para su uso en concreto, bloques y piedra
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.