Motion
67334524
1/2" Diam, 1/2" Taladro, 6" OAL, Anclaje de hormigón de manga de empotramiento mín. de 2-1/2", Acero, Acabado galvanizado, Cabezal de tuerca hexagonal
Artículo MI #11751174
No. Fabricante 67334524
Precio4.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diam, 1/2" Taladro, 6" OAL, Anclaje de hormigón de manga de empotramiento mín. de 2-1/2", Acero, Acabado galvanizado, Cabezal de tuerca hexagonal
Artículo MI #11751174
No. Fabricante 67334524

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Incrustación mínima
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Tuerca hexagonal
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
ANCLAJE DE MANGA 67334524 67334524 1/2 X 6
  • Los anclajes de hormigón de manguito se utilizan en bloques de hormigón huecos o rellenos de ladrillo, hormigón y lechada
  • Tienen un expansor interno que tira hacia arriba y expande el manguito del anclaje cuando se aprieta la tuerca del anclaje
  • Esto aumenta el poder de retención
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good