Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo14.70 mm
- Diámetro exterior máximo24.10 mm
- Espesor máximo3.00 mm
- Diámetro interior mínimo14.20 mm
- Diámetro exterior mínimo6.10 mm
- Tamaño del tornilloM14
- Grosor3.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.