Motion
75559195
Arandela de bloqueo dividida - 0.8780 pulg. de D.I., 1.4890 pulg. de D.E., 0.2660 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11761781
No. Fabricante 75559195
Precio2.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.8780 pulg. de D.I., 1.4890 pulg. de D.E., 0.2660 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11761781
No. Fabricante 75559195

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.8940 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.4890 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.8780 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/8
  • Grosor
    0.2660 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO PESADO ZINC DE 75559195 75559195 7/8" CON
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good