Motion
75559914
Arandela de bloqueo dividida - 0.4400 in de D.I., 0.7760 in de D.E., 0.1090 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761798
No. Fabricante 75559914
Precio0.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.4400 in de D.I., 0.7760 in de D.E., 0.1090 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761798
No. Fabricante 75559914

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.4500 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.7760 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.4400 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/16
  • Grosor
    0.1090 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO AMARILLO ZINC DE 75559914 75559914 7/16"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron