Motion
77752103
Torno basculante de 14 a 20 pulgadas, poste basculante de 2-1/2 x 3/4 pulgadas de abertura, 4-7/8 pulgadas de altura general, placa de 2 x 2-1/4 x 7/16 pulgadas
Artículo MI #11762801
No. Fabricante 77752103
Precio82.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Torno basculante de 14 a 20 pulgadas, poste basculante de 2-1/2 x 3/4 pulgadas de abertura, 4-7/8 pulgadas de altura general, placa de 2 x 2-1/4 x 7/16 pulgadas
Artículo MI #11762801
No. Fabricante 77752103

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio82.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura
    2-1/2 pulg. x 3/4 pulg.
  • Altura total
    4-7/8 pulg.
  • Tamaño de la placa
    2 pulg. x 2-1/4 pulg. x 7/16 pulg.

Detalles

  • Swing del torno
    14 pulg. a 20 pulg.
  • Con refrigeración interna
    No
  • Tipo
    Poste de herramienta de balancín

Descripción general

Descripción del fabricante
77752103 77752103 2-1/2X3/4 14-20"SWNG R
  • Los postes de la herramienta basculante sostienen un único portaherramientas o broca de corte y la altura central para el corte se puede ajustar sin cuñas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"