Motion
79297388
Lámpara fluorescente de 9 W para uso residencial/de oficina con tornillo mediano - 5,000°K Color Temp, 450 lúmenes, A19, 10,000 horas de duración promedio
Artículo MI #11764899
No. Fabricante 79297388
Precio23.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara fluorescente de 9 W para uso residencial/de oficina con tornillo mediano - 5,000°K Color Temp, 450 lúmenes, A19, 10,000 horas de duración promedio
Artículo MI #11764899
No. Fabricante 79297388

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Vataje
    40.0

Detalles

  • Tipo de base
    Tornillo mediano
  • Índice de representación del color
    85
  • Temperatura del color
    5000 K
  • Atenuación
    No atenuable
  • Tipo de lámpara
    A19
  • Estilo de lámparas
    Residencial/Oficina
  • Longevidad
    10,000 horas
  • Salida de lúmenes
    450
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes

Descripción general

Descripción del fabricante
79297388 79297388 9W COMP TIPO A E26 50K
  • Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y de manera más eficiente que las lámparas incandescentes
  • Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
  • Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"