Motion
79342168
4 Pieza 7/16 x 8-3/8" Juego de archivos de restauración de rosca de tubería externa 8, 9, 10, 11-1/2, 11, 32, 12, 28, 13, 27, 14, 24, 16, 20, 18 TPI
Artículo MI #11764923
No. Fabricante 79342168
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 Pieza 7/16 x 8-3/8" Juego de archivos de restauración de rosca de tubería externa 8, 9, 10, 11-1/2, 11, 32, 12, 28, 13, 27, 14, 24, 16, 20, 18 TPI
Artículo MI #11764923
No. Fabricante 79342168
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del archivo
    8-3/8 pulg.
  • Anchura del archivo
    7/16 pulg.
  • Paso
    0.80 mm, 1.00 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm
  • Roscas por pulgada
    8 pulg., 9 pulg., 10 pulg., 11-1/2 pulg., 11 pulg., 32 pulg., 12 pulg., 28 pulg., 13 pulg., 27 pulg., 14 pulg., 24 pulg., 16 pulg., 20 pulg., 18 pulg.

Detalles

  • Uso de rosca externa
    Sí, Uso de hilo externo
  • Uso de rosca interna
    No, Uso de subproceso no interno
  • Número de archivos
    4
  • Restaura las roscas de las tuberías
    PipeThreadRestaurar

Descripción general

Descripción del fabricante
79342168 79342168 4PC 1/2/7&8 RESTAURACIÓN