Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo2.5570 pulg.
- Diámetro exterior máximo3.4850 pulg.
- Diámetro interior mínimo2.5320 pulg.
- Tamaño del tornillo2-1/2
- Grosor0.4400 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.