Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8
- Ángulo de la cabeza180
- Tamaño hexagonal5/8 pulg., 15.88 mm
Detalles
- Características y beneficiosLos engrasadores de cabezal de botón son accesorios de cabezal plano diseñados para aplicaciones resistentes en las que se requiere lubricación de alto volumen. Se utilizan para el acoplamiento y desmontaje rápidos de acopladores en aplicaciones de maquinaria automotriz, de construcción e industrial.
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- MaterialAcero
- TipoEngrasador de cabezal de botón
Descripción general
- Los engrasadores de cabezal de botón son accesorios de cabezal plano diseñados para aplicaciones resistentes en las que se requiere lubricación de alto volumen. Se utilizan para el acoplamiento y desmontaje rápidos de acopladores en aplicaciones de maquinaria automotriz, de construcción e industrial.