Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.9400 pulg.
- Diámetro del mango0.3810 pulg.
- Longitud de la tabla2.9400 pulg.
- Profundidad de roscado2.0000 pulg.
- Rosca Longitud1.2500 pulg.
- Tamaño de la roscaM10x1.5 mm
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialHSS, acero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieHTGP
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6
- Rosca estándarSistema métrico