Motion
USSK28-14-10-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.8750 in Tamaño de orificio A, 0.6250 in Tamaño de orificio B, 1.7450 in OD, 5.0000 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877450
No. Fabricante USSK28-14-10-F
Precio1,291.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.8750 in Tamaño de orificio A, 0.6250 in Tamaño de orificio B, 1.7450 in OD, 5.0000 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877450
No. Fabricante USSK28-14-10-F
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
Precio1,291.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.6100 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7450 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK28
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    14500.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK28-14-10-F FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"