Motion
2304JC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm Ancho
Artículo MI #11978738
No. Fabricante 2304JC3
Precio102.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm Ancho
Artículo MI #11978738
No. Fabricante 2304JC3
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
Precio102.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2304JC3 BRG AUTOALIGABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2304JC3 El cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio recto de 20 mm, cierre abierto, 52 mm de diámetro exterior, 21 mm de ancho; adecuado para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    2304JC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176415463
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415463

Descripción general

Descripción del fabricante
2304JC3 BRG AUTOALIGABLE