Especificaciones
Dimensiones
- Peso78.9 kg
Detalles
- DescripciónRodamiento de rodillos cónicos métrico NSK 32338
- Tipo de productoSensores fotoeléctricos
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la pantalla de estado del banner SD50La pantalla versátil y fácilmente configurable se puede instalar en casi cualquier lugar, lo que la hace sencilla pero potente.
Ver folleto
Folleto de la pantalla multitáctil Banner S100La pantalla multitáctil S100 cierra la brecha entre una HMI tradicional y un panel lleno de botones pulsadores para tareas rutinarias del operador en la máquina.
Ver folleto
Folleto de soluciones de monitorización de bannersBanner Engineering proporciona datos que puede utilizar para garantizar que su equipo siga ofreciendo resultados consistentes y de alta calidad con el máximo tiempo de actividad y un rendimiento óptimo. Evite que problemas de mantenimiento inesperados interrumpan la producción.
Ver folleto
Folleto de monitoreo de vibración 3-Axis BannerEl sensor de vibración de 3-Axis de alto rendimiento QM30VT3 ofrece datos y alertas en tiempo real que mantienen a los equipos de mantenimiento un paso por delante del tiempo de inactividad. Con una monitorización de vibración con ruido ultrabajo en los tres ejes, líneas de base y alertas automatizadas de VIBE-IQ integrado y capacidades especializadas como la envoltura de alta frecuencia (HFE) y la frecuencia ajustable máxima (FMax), proporciona una solución flexible para equipos de todos los sectores, tipos de equipos y aplicaciones de mantenimiento.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de detección de nivel de producto de banner
La detección de nivel de ingredientes y productos destaca los sensores láser y de radar sin contacto de Banner para una medición precisa del nivel en aplicaciones de alimentos y bebidas, ofreciendo un largo alcance, alertas de contaminación y diagnósticos IO-Link.
Folleto de protección de máquinas de banner
La protección de máquinas describe las soluciones de seguridad de Banner para paletizadoras y envolturas elásticas, incluidos controladores de seguridad ampliables y cortinas de luz. Estos sistemas mejoran la protección del personal, simplifican la integración y se adaptan a los cambiantes requisitos de producción.