Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 3
- ColorHíbrido: amarillo fluorescente y azul marino
- Catálogo del fabricante
- MaterialFl. Amarillo: 6.5 oz. FR Hi-Vis Modacrylic Blend / Azul marino: 7 oz. Westex® UltraSoft®
Descripción general
- Los bloques de color híbridos ofrecen un estilo limpio
- Tejido transpirable y que absorbe la humedad para una mayor comodidad
- Cierre de puño ajustable con 2 botones
- Cuello con botones y cierre ajustable de dos botones en el puño
- Bolsillo en la parte izquierda del pecho
- Borde reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Visibilidad de 360 grados