Motion
6903LLUNR

NTN
6903LLUNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 30 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12108872
No. Fabricante 6903LLUNR
Precio139.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6903LLUNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 30 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12108872
No. Fabricante 6903LLUNR
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
Precio139.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.035 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6903LLUNR COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6903LLUNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 17 mm, doble sellado, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 7 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6903LLUNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359759129
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    580 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067702

Descripción general

Descripción del fabricante
6903LLUNR COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron