Motion
85068 1"DR MICROTOR WR 200-1000 PIES/LB

Gearwrench
85068 1"DR MICRO TOR WR 200-1000 FT/LB

LINTERNA DE TORSIÓN CON CABEZAL DE ARRASTRE 1"DR 305-1322NM
Artículo MI #12327845
No. Fabricante 85068 1"DR MICRO TOR WR 200-1000 FT/LB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85068 1"DR MICRO TOR WR 200-1000 FT/LB

LINTERNA DE TORSIÓN CON CABEZAL DE ARRASTRE 1"DR 305-1322NM
Artículo MI #12327845
No. Fabricante 85068 1"DR MICRO TOR WR 200-1000 FT/LB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1

Detalles

  • Par máximo
    200.00 ft lbs, 12000.0 in lbs, 192000.00 in oz, 1322.000 N m
  • Par mínimo
    200.00 pies lbs, 2400.0 pulg. lbs, 305.000 N m
  • Tipo
    Llave dinamométrica

Descripción general

Descripción del fabricante
85068 1"DR MICROTOR WR 200-1000 PIES/LB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"