Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.10 pulg.
- Peso1.27 lb
Detalles
- ConstrucciónAleación E-Lite extruida, ligera, con recubrimiento duro y duradera. Mangos de cierre de polímero duradero. Dientes giratorios reforzados con fibra de poliamida.
- Caudal230 l/min|360 l/min|475 l/min, 60 gpm|95 gpm|125 gpm
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosSólo puntas Viper® SG℮
- Estándares cumplidosLa boquilla VIPER® SG℮ cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por la norma ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
- EstiloFlujos de varios galones
- TipoBoquilla contra incendios