Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1811 pulg., 30 mm
- Diámetro interior30 mm
- Valor P máximo210 N/mm2;30000 psi
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total15 mm
- Grosor0.1969 pulg., 5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta carga; Sin plomo
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
- Tolerancia del diámetro interior+0.115/+0.195 mm
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.095/+0.045 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosCumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito