Motion
3530DUB
Orificio de 35 mm, longitud de 30 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12695145
No. Fabricante 3530DUB
Precio39.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 35 mm, longitud de 30 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12695145
No. Fabricante 3530DUB
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
Precio39.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20305 psi
  • Diámetro exterior
    39 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    1.3770 pulg. a 1.3760 pulg., 34.98 a 34.95 mm
  • Grosor
    0.0790 pulg., 2 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Compuesto de polímero metálico; Forrado de PTFE
  • Material de apoyo
    Bronce
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico DUB 35mm D.I. x 39mm D.E. x 30mm Ancho
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    DUB
  • Estándares cumplidos
    DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, cumple con REACH
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
3530DUB POLÍMERO METAL - DU-B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron