Motion
4530DP4
Orificio de 45 mm, longitud de 30 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12695339
No. Fabricante 4530DP4
Precio50.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 45 mm, longitud de 30 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12695339
No. Fabricante 4530DP4
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
Precio50.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7717 pulg., 45 mm
  • Diámetro interior
    45 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20305.3 psi
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin plomo; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Cojinete de manguito métrico 45mm ID
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Grupo y clase
    Revestimiento de PTFE relleno
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    50 025/50.000 mm;1 9695/1.9685 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    DP4
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 3547
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
4530DP4 POLÍMERO METÁLICO - DP4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo