Motion
4550410MLG

GGB BEARINGS
4550410MLG

Orificio de 45 mm, longitud de 10 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695357
No. Fabricante 4550410MLG
Precio237.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
4550410MLG

Orificio de 45 mm, longitud de 10 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695357
No. Fabricante 4550410MLG
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
Precio237.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7717 pulg., 45 mm
  • Diámetro interior
    45 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Sin plomo; Resistente a la corrosión
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Rodamiento de filamentos de ingeniería MLG Value para aplicaciones de servicio más ligero
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    MLG
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
4550410MLG HERIDO DE FILAMENTO - OT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"