Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro de la brida85 mm
- Interior Diámetro60 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Exterior Diámetro85 mm
- Longitud total1.5000 pulg.
- Grosor general1.5000 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con RoHS; Sin mantenimiento; Autolubricante; Resistente a la corrosión; Capacidad de funcionamiento en seco; Alta capacidad de carga
- Material de apoyoCapa tejida continuamente de fibra de vidrio de filamento encapsulada en una resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCompuesto
- DescripciónArandela de empuje GGB-MEGALIFE XT 60mm DI x 85mm DI x 1.5mm Grosor
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- Número de catálogo del fabricanteMWXTM6085-15
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 175 °C, -320 a 350 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGGB-MEGALIFE XT
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteArandela de empuje