Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal300:1
- Relación300:1
- Peso104.1 lb, 47.22 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa de presión extrema
- Número de catálogo del fabricanteW13534-OLD
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5